画像準備中

部品 ロックピン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06366236 品番 TS-3S
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
用途ロックピン トラスコ品番209-0716 寸法A(mm)M5×0.8 寸法E(mm)2.0 寸法B(mm)15.0 寸法C(mm)3.60 主な用途ロックピン
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする