京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの ワッシャ
部品 ワッシャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06366245
品番
W-6
参考基準価格(税別)
¥40
販売価格(税込)
¥34
販売価格(税別)
¥
31
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ワッシャ
寸法A(mm)
11.5
寸法B(mm)
1.6
寸法C(mm)
6.4
主な用途
ワッシャ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。