京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの ねじ/ボルト
部品 ねじ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06366272
品番
W8X18
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
用途
スクリュー
寸法A(mm)
M8×1.25
寸法E(mm)
4.0
寸法B(mm)
18.0
主な用途
スクリュー
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。