京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの ワッシャ
部品 ワッシャー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06366297
品番
WB-6
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ワッシャ
寸法A(mm)
11.5
寸法B(mm)
1.6
寸法C(mm)
6.4
主な用途
ワッシャ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。