京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの ピン
部品 シムピン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
主な用途
シムピン
注文コード
06366324
品番
WP5X11
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・主な用途
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
シムピン
寸法A(mm)
M5×0.8
寸法B(mm)
10.5
寸法E(mm)
2.0
寸法C(mm)
5.0
主な用途
シムピン
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。