画像準備中

部品 スペーサ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06366342 品番WSP-1
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
用途スペーサ トラスコ品番651-4081 寸法A(mm)15.1 寸法F(mm)R1.25 寸法D(mm)2.5 寸法B(mm)4.0 寸法C(mm)3.5 主な用途スペーサ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする