日本緑十字社
日本緑十字社の バルブ
日本緑十字社の バルブ関連部品
ボールバルブロック BV-69
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06367977
品番
BV-69
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
直角型ボールバルブのロックに最適。
ボールバルブロックは、直角型のボールバルブを固定するのに最も効果的なロックです。主要銘柄のボールバルブに会うよう調節が可能。しかも簡単に取り付けることができます。
材質
スチール
日本緑十字社品番
195021
質量(g)
398
適合ボール(mm)
31.75〜76.2(1.25〜3インチ)
適合寸法(mm)
最大シャックル幅:7.144、最大ハンドル幅:66.04、最大ハンドル厚:31.75
注意
※南京錠・バルブ・パイプは別売です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材