VL-61 バルブロックアウト 日本緑十字社 06368004 VL-61 バルブロックアウト 日本緑十字社 06368004 VL-61 バルブロックアウト 日本緑十字社 06368004

バルブロックアウト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06368004 品番 VL-61
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

バルブを簡単に、しかも確実にロックします。
バルブハンドルを包み込んで、しっかりロック。取り付けも簡単です。耐久性に富んだプラスチック製で、化学薬品や高温、低温に対する抵抗性にも優れています。
バルブロックの中心部分を取り外せるので、軸の突き出したバルブにも取り付けることができます(VL-60を除く)

材質ポリプロピレン 適合バルブハンドル径(Φinch)2-1/2〜5 外径(Φmm)130 厚さ(mm)38 内径(Φmm)44 日本緑十字社品番195012 質量(g)192
注意
※バルブロックアウトを使用する場合は、バルブ径より少し大きいサイズ(1インチ以上)をご使用ください。
※南京錠は別売です。

商品説明動画

バルブロックアウト
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06367995
2014-07-14
用途:
バルブを勝手に触らせないようにする為

製品の強度が十分か不安でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする