壁角15 マグネットタイプミラー 日本緑十字社 06369097

マグネットタイプミラー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個フレーム色注文コード06369097品番壁角15
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

マグネットタイプだから穴あけ不要。簡単に取り付けることができます。
軽量で角度も自由自在。有効視野もワイドです。

型式角型寸法(mm)150×180質量(g)240フレーム色材質(ミラー)ガラス日本緑十字社品番276102

商品説明動画

簡易タイプミラー  (マグネットタイプ)
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06369097
2021-02-04
用途: 車庫から右折する際の安全確認用
その他業種

ミラーの角度を調整、固定する部分が樹脂製で強度的、耐用年数が心配です。
この部分は金属製にして頂きたかった。
マグネットの強度の思いのほか弱いため、結局はねじ止めしないとはがれに対して不安があります。
写真、文書内容は、もう少し詳細情報を明記頂きたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06369081
2020-08-11
用途: 自動車の出庫時
医療・福祉・介護関連業

マグネットの強度が不安だったけれど、意外としっかり付いて角度調整もできるので簡単で便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする