曜日別特売
S-1R(口径3/8) カップラ RIKEN(理研機器) 06370113

S-1R(口径3/8) カップラ RIKEN(理研機器) 06370113
S-1R(口径3/8) カップラ RIKEN(理研機器) 06370113

カップラ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06370113
品番
S-1R(口径3/8)
参考基準価格(税別)¥5,060販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

ねじ込み式、Sシリーズカプラです。

仕様
シリンダ側カップラ
ねじ径
3/8
最高使用圧力(MPa)
70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06370113
2017-12-23
用途: 油圧機器とホースの接続
建設業・工事業

油圧ジャッキとホースの接続用に買いましたが 他にピッタリの安いカップラーが見つかりましたので以後これは買いません

対象商品 : 06370113
2016-08-28
用途: 油圧ジヤッキ
株式会社ジーエムサービス 様(その他業種)

純正品だけに批評する余地なしです。

対象商品 : 06370113
2014-03-18
用途: 油圧ホイストの接続用カプラー
農・林・水産業

規格がわかりずらかったので心配して注文したが、手持ちのカプラーに規格が合ったのでOKです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする