テーパーローラコンベヤ(廉価型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06376553 品番 R-TCN900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

一般的ローラーコンベヤ。

材質(ローラー部)スチール カーブ内R(mm)900 ローラ幅W(mm)500 ローラ間隔P(ローラ本数)100(18) コンベヤ角度θ(°)90 材質(ベアリング)スチール ローラ外径A(小径)(mm)42.7 ローラ外径B(大径)(mm)66.4 肉厚A(小径)(mm)3.1 肉厚B(大径)(mm)2.1 軸外径(Φmm)12 ローラ強度(kg)100(400Wの時) コンベヤ質量目安(kg)55.7(400W・75Pの時)
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする