マキテック
マキテックの 搬送
マキテックの コンベヤ
マキテックの テーパーローラーコンベヤ
テーパーローラコンベヤ(廉価型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06376571
品番
R-TCN900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
一般的ローラーコンベヤ。
材質(ローラー部)
スチール
カーブ内R(mm)
900
ローラ幅W(mm)
400
ローラ間隔P(ローラ本数)
150(12)
コンベヤ角度θ(°)
90
材質(ベアリング)
スチール
ローラ外径A(小径)(mm)
42.7
ローラ外径B(大径)(mm)
61.3
肉厚A(小径)(mm)
3.2
肉厚B(大径)(mm)
2.1
軸外径(Φmm)
12
ローラ強度(kg)
100(400Wの時)
コンベヤ質量目安(kg)
55.7(400W・75Pの時)
コンベア機高H(mm)
100
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。