アルミ製ローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06377594 品番 RA3816
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。

タイプカーブコンベヤ カーブ内R(mm)900 ローラ幅W(mm)400 ローラ間隔P(mm)75 ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.6×8(メッキ付) コンベヤ角度θ(°)90 ローラ強度(kg)40 コンベヤ質量目安(kg)19.5(3000L・75Pの時) ローラ・軸付質量目安(g)400 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)67 ローラー・軸付質量目安(g)305
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする