曜日別特売
RA4515 アルミ製ローラーコンベヤ マキテック 06377637

RA4515 アルミ製ローラーコンベヤ マキテック 06377637
RA4515 アルミ製ローラーコンベヤ マキテック 06377637

アルミ製ローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)100
ローラ間隔P(mm)50
内容量1台注文コード06377637品番RA4515
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。

タイプカーブコンベヤカーブ内R(mm)900ローラ幅W(mm)100ローラ間隔P(mm)50ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45.2×1.5×8(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90ローラ強度(kg)80コンベヤ質量目安(kg)14.0(3000L・50Pの時)ローラ・軸付質量目安(g)100フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)70.5ローラー・軸付質量目安(g)133
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする