タイプカーブコンベヤカーブ内R(mm)900ローラ幅W(mm)300ローラ間隔P(mm)100ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45.2×1.5×8(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90ローラ強度(kg)52コンベヤ質量目安(kg)17.9(3000L・75Pの時)ローラ・軸付質量目安(g)300フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)70.5ローラー・軸付質量目安(g)277