タイプカーブコンベヤ
カーブ内R(mm)900
ローラ幅W(mm)400
ローラ間隔P(mm)100
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール(メッキ付)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45.2×1.5×8(メッキ付)
コンベヤ角度θ(°)90
ローラ強度(kg)45
コンベヤ質量目安(kg)21.2(3000L・75Pの時)
ローラ・軸付質量目安(g)400
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3
コンベア機高H(mm)70.5
ローラー・軸付質量目安(g)349