スチール製ローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06378653 品番 R-4214P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

一般的ローラーコンベヤ。

機長L(mm)1500 ローラ幅W(mm)500 ローラ強度(kg)76 コンベヤ質量目安(kg)68.7(3000Lの時) ローラ間隔P(mm)50 ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)100 ローラー・軸付質量目安(g)905
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,750 / 税込 ¥7,425
沖縄地方数量1につき ¥6,450 / 税込 ¥7,095
離島数量1につき ¥9,300 / 税込 ¥10,230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする