スチール製ローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06378827 品番 R-4214P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

一般的ローラーコンベヤ。

タイプカーブコンベヤ カーブ内R(mm)900 ローラ幅W(mm)100 ローラ間隔P(mm)100 ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付) コンベヤ角度θ(°)90 ローラ強度(kg)170 コンベヤ質量目安(kg)22.8(3000L・75Pの時) フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)100 ローラー・軸付質量目安(g)253
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする