※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF23.8W9 S セキュリティ/プライバシーフィルター 3M(スリーエム) 06378829 PF23.8W9 S セキュリティ/プライバシーフィルター 3M(スリーエム) 06378829 PF23.8W9 S セキュリティ/プライバシーフィルター 3M(スリーエム) 06378829 PF23.8W9 S セキュリティ/プライバシーフィルター 3M(スリーエム) 06378829

セキュリティ/プライバシーフィルター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード06378829 品番PF23.8W9 S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

内蔵された特殊マイクロルーパーにより左右からののぞき見を防止します。
外光や照明の反射を大幅に軽減し、映り込みを防止します。
コントラストをアップして文字や画像をくっきりと明瞭にすることで見やすさを向上します。
表面硬度が高い材質を使用しているため、キズがつきにくく画面をしっかり保護します。また、気になる皮脂汚れやホコリから画面を守ります。

タイプ- 厚さ(mm)0.5 画面サイズ23.8W 寸法(縦×横)(mm)297.2×528.3 質量(g)- 用途液晶ディスプレイののぞき見防止・表面保護 仕様フィルム分類:アンチグレアフィルター、ノングレア:はい 材質- 対応機種汎用 フィルターサイズ(mm)528x297 標準可視光線透過率(%)65 取付け方法テープ式 / タブ式(挟みこみ) 反射率(%)3.2(最表面反射率) アズワン品番64-8638-08 対応インチサイズ23.8 デバイスタイプモニター 画面寸法(mm)604(16:9) のぞき見防止 反射防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする