タイプカーブコンベヤ
カーブ内R(mm)900
ローラ幅W(mm)200
ローラ間隔P(mm)100
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付)
コンベヤ角度θ(°)90
ローラ強度(kg)162
コンベヤ質量目安(kg)29.7(3000L・75Pの時)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3
コンベア機高H(mm)100
ローラー・軸付質量目安(g)416