東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06379025
品番
V891EFZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,200
北欧風のおしゃれなペンダントライトです。引き掛けシーリングで簡単に取付が可能。柔らかな光がお部屋を照らします。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
Φ400×高さ320、全長:1120
質量(kg)
0.8
備考
調光器との併用はできません
電圧(V)
AC100
スイッチ
壁スイッチ
コード長さ(mm)
800(コード調節可)
口径
E26
使用ランプ
電球型蛍光灯60W型