※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R-5714P スチール製ローラーコンベヤ マキテック 06380141 R-5714P スチール製ローラーコンベヤ マキテック 06380141 R-5714P スチール製ローラーコンベヤ マキテック 06380141 R-5714P スチール製ローラーコンベヤ マキテック 06380141

スチール製ローラーコンベヤ

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06380141 品番 R-5714P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

一般的ローラーコンベヤ。

機長L(mm)1000 ローラ幅W(mm)100 ローラ強度(kg)240 コンベヤ質量目安(kg)30.7(3000Lの時) ローラ間隔P(mm)75 ベアリング高品質プレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)100 ローラー・軸付質量目安(g)370
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,550 / 税込 ¥6,105
沖縄地方数量1につき ¥6,300 / 税込 ¥6,930
離島数量1につき ¥8,550 / 税込 ¥9,405

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06380315
2014-08-15
用途:
鉄材切断加工の台

スムーズな動きで助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
06380342
2013-11-06
用途:
ゴールドリフターと組み合わせて重量物の移動に使います。

作業場でアルミ、スチール、ステンレス、と用途に応じ使い分けをしますが、細かく注文できるので
助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする