マキテック
マキテックの 搬送
マキテックの コンベヤ
マキテックの ローラーコンベヤ
ステンレス製ローラーコンベヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06380787
品番
HG-RS1210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
機長L(mm)
500
ローラ幅W(mm)
100
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
両ピン12ステンレス500×100×15(SUS)
ローラ強度(kg)
22
コンベヤ質量目安(kg)
5.5(3000Lの時)
ベアリング
SUS304削り出しベアリング
材質(ローラー部)
ステンレス
軸の形状
両ピン
材質(ベアリング)
ステンレス
ローラ間隔P(mm)
15
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
20×15×2
コンベア機高H(mm)
21
ローラー・軸付質量目安(g)
60
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。