マキテック
マキテックの 搬送
マキテックの コンベヤ
マキテックの ローラーコンベヤ
ステンレス製ローラーコンベヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06380884
品番
RS-1912
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
機長L(mm)
1000
ローラ幅W(mm)
300
ローラ強度(kg)
25
コンベヤ質量目安(kg)
41.3(3000Lの時)
ローラ間隔P(mm)
25
ベアリング
SUS304プレスベアリング
材質(ローラー部)
ステンレス
軸の形状
半月
材質(ベアリング)
ステンレス
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
19×1.2×6(SUS)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
60×30×2
コンベア機高H(mm)
61.5
ローラー・軸付質量目安(g)
208
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,550
/
税込
¥
6,105
沖縄地方
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
離島
数量1につき
¥
8,550
/
税込
¥
9,405