ステンレス製ローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06380936 品番 RS-1912
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。

機長L(mm)1000 ローラ幅W(mm)500 ローラ強度(kg)15 コンベヤ質量目安(kg)44.4(3000Lの時) ローラ間隔P(mm)30 ベアリングSUS304プレスベアリング 材質(ローラー部)ステンレス 軸の形状半月 材質(ベアリング)ステンレス ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6(SUS) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2 コンベア機高H(mm)61.5 ローラー・軸付質量目安(g)314
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,550 / 税込 ¥6,105
沖縄地方数量1につき ¥6,300 / 税込 ¥6,930
離島数量1につき ¥8,550 / 税込 ¥9,405

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする