マキテック
マキテックの 搬送
マキテックの コンベヤ
マキテックの ローラーコンベヤ
ステンレス製ローラーコンベヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06381356
品番
RS-1912
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ローラ幅W(mm)
200
ローラ間隔P(mm)
30
タイプ
カーブコンベヤ
ベアリング
SUS304プレスベアリング
材質(ローラー部)
ステンレス
軸の形状
半月
カーブ内R(mm)
900
材質(ベアリング)
ステンレス
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
19×丸棒×6(SUS)
コンベヤ角度θ(°)
90
ローラ強度(kg)
38
コンベヤ質量目安(kg)
27.2(3000Lの時)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
60×30×2
コンベア機高H(mm)
61.5
ローラー・軸付質量目安(g)
155