マキテック
マキテックの 搬送
マキテックの コンベヤ
マキテックの ローラーコンベヤ
ステンレス製ローラーコンベヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06381401
品番
RS-3810
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ローラ幅W(mm)
100
ローラ間隔P(mm)
50
タイプ
カーブコンベヤ
ベアリング
SUS304プレスベアリング
材質(ローラー部)
ステンレス
軸の形状
半月
カーブ内R(mm)
900
材質(ベアリング)
ステンレス
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
38.1×丸棒×8(SUS)
コンベヤ角度θ(°)
90
ローラ強度(kg)
90
コンベヤ質量目安(kg)
24.3(3000Lの時)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
60×30×2
コンベア機高H(mm)
67
ローラー・軸付質量目安(g)
217
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。