ステンレス製ローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06381453 品番 RS-3810
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。

ローラ幅W(mm)300 ローラ間隔P(mm)100 タイプカーブコンベヤ ベアリングSUS304プレスベアリング 材質(ローラー部)ステンレス 軸の形状半月 カーブ内R(mm)900 材質(ベアリング)ステンレス ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×丸棒×8(SUS) コンベヤ角度θ(°)90 ローラ強度(kg)59 コンベヤ質量目安(kg)31.1(3000L・75Pの時) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2 コンベア機高H(mm)67 ローラー・軸付質量目安(g)473
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする