曜日別特売
RS-3810 ステンレス製ローラーコンベヤ マキテック 06381487

RS-3810 ステンレス製ローラーコンベヤ マキテック 06381487
RS-3810 ステンレス製ローラーコンベヤ マキテック 06381487

ステンレス製ローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)400
ローラ間隔P(mm)100
内容量1台注文コード06381487品番RS-3810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。

ローラ幅W(mm)400ローラ間隔P(mm)100タイプカーブコンベヤベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×丸棒×8(SUS)コンベヤ角度θ(°)90ローラ強度(kg)50コンベヤ質量目安(kg)36.6(3000L・75Pの時)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)67ローラー・軸付質量目安(g)601
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする