※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキテック
マキテックの 搬送
マキテックの コンベヤ
マキテックの ローラーコンベヤ
プラスチック製ローラーコンベヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06381751
品番
JR-3018B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
44×18×3
ローラ幅W(mm)
200
ローラ間隔P(mm)
50
機長L(mm)
1000
コンベア機高H(mm)
50
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
30×0.8×8
材質(ローラー部)
硬質エンビ
ベアリング
硬質塩ビ樹脂成型ベアリング
軸の形状
半月
材質(ベアリング)
ABS樹脂(ボール:ステンレス)
ローラ強度(kg)
15.7
コンベヤ質量目安(kg)
9.2(3000Lの時)
ローラー・軸付質量目安(g)
106
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,550
/
税込
¥
6,105
沖縄地方
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
離島
数量1につき
¥
8,550
/
税込
¥
9,405