※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JR-3018B プラスチック製ローラーコンベヤ マキテック 06381855 JR-3018B プラスチック製ローラーコンベヤ マキテック 06381855 JR-3018B プラスチック製ローラーコンベヤ マキテック 06381855

プラスチック製ローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06381855 品番 JR-3018B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。

フレーム寸法(I×K×t)(mm)44×18×3 ローラ幅W(mm)200 ローラ間隔P(mm)50 機長L(mm)1500 コンベア機高H(mm)50 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8 材質(ローラー部)硬質エンビ ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング 軸の形状半月 材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス) ローラ強度(kg)15.7 コンベヤ質量目安(kg)9.2(3000Lの時) ローラー・軸付質量目安(g)106
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,750 / 税込 ¥7,425
沖縄地方数量1につき ¥6,450 / 税込 ¥7,095
離島数量1につき ¥9,300 / 税込 ¥10,230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする