JR-3018B プラスチック製ローラーコンベヤ マキテック 06382476

JR-3018B プラスチック製ローラーコンベヤ マキテック 06382476
JR-3018B プラスチック製ローラーコンベヤ マキテック 06382476

プラスチック製ローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台コンベヤ質量目安(kg)7.2(3000Lの時)注文コード06382476品番JR-3018B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。

タイプカーブコンベヤカーブ内R(mm)900ローラ幅W(mm)100ローラ間隔P(mm)40ローラ強度(kg)16.5コンベヤ質量目安(kg)7.2(3000Lの時)ローラー・軸付質量目安(g)64ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)44×18×3コンベア機高H(mm)50
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする