マキテック
プラスチック製ローラーコンベヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
コンベヤ質量目安(kg)
6.2(3000Lの時)
注文コード
06382485
品番
JR-3018B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
コンベヤ質量目安
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
タイプ
カーブコンベヤ
カーブ内R(mm)
900
ローラ幅W(mm)
100
ローラ間隔P(mm)
50
ローラ強度(kg)
16.5
コンベヤ質量目安(kg)
6.2(3000Lの時)
ローラー・軸付質量目安(g)
64
ベアリング
硬質塩ビ樹脂成型ベアリング
材質(ローラー部)
硬質エンビ
軸の形状
半月
材質(ベアリング)
ABS樹脂(ボール:ステンレス)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
30×0.8×8
コンベヤ角度θ(°)
90
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
44×18×3
コンベア機高H(mm)
50
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。