プラスチック製ローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 コンベヤ質量目安(kg)18.0(3000Lの時) 注文コード06382537 品番JR-3018B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はコンベヤ質量目安など10種類から選べます 他の種類を見る

ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。

タイプカーブコンベヤ カーブ内R(mm)900 ローラ幅W(mm)400 ローラ間隔P(mm)40 ローラ強度(kg)14.2 コンベヤ質量目安(kg)18.0(3000Lの時) ローラー・軸付質量目安(g)191 ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング 材質(ローラー部)硬質エンビ 軸の形状半月 材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8 コンベヤ角度θ(°)90 フレーム寸法(I×K×t)(mm)44×18×3 コンベア機高H(mm)50
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする