オカトー
miffyストックバッグ
冷凍&冷凍可能なストックバッグ。
用途
ミッフィー 保存袋 ストック
材質
ポリエチレン樹脂
厚さ(mm)
約0.06
寸法(mm)
チャック部分:1.5
寸法(縦×横)(mm)
(約)165×170
耐熱温度(℃)
約70
耐冷温度(℃)
約-30
内容量
1箱(30枚)
注意
※液体状のものを保存する際は、8分目以上入れないでください。高温の食品を入れる際は、完全に冷ましてから入れてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80885720
-
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください