シリコンキッチンマット

シリコンキッチンマット - 岡部洋食器製作所シリコンキッチンマット - 岡部洋食器製作所

パンやクッキーなどの生地作りに対して、すべりにくく生地離れがよいので、作業がはかどる優れものです。マットは大きめなサイズですので、天板の大きさに合わせて切って使うとオーブンでそのまま焼けます。生地作り以外にも食事用のマットとしても滑りにくく重宝します。シリコンゴムの高いグリップ力を生かしたすべり止め加工が施されているので、泡立て、大根おろし等の際に容器の下に敷くとすべらず安全で便利です。滑りにくい素材で、汚れても簡単に水洗いできます。熱に強いので煮沸消毒、食洗器、乾燥機に対応しています。

材質
シリコンゴム
加工
表面:エンボス加工/裏面:すべり止め加工
コード
277000360
耐熱温度(℃)
-20~250
サイズ(mm)
380×300
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86502915-
¥2,500
¥2,398
¥2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする