フライパンシート無漂白ハーフ小判型
料理がくっつきにくいから後片付けが楽ちん。立体構造でフライパンに置くだけ。一度にふたつの調理ができる。油を使わずカロリーカット。高さ約4cmでフライパンの側面も汚れにくい。26cmフライパンに2枚敷けるハーフ型。
- 用途
- フライパンシート 無漂白 調理
- 材質
- 両面シリコン樹脂加工紙
- 寸法(cm)
- 紙底:約17.5×9.5×4
- 耐熱温度(℃)
- 約250
- 内容量
- 1箱(60枚)
注意
※ご使用前に取扱上・ご使用の注意を必ずお読みください。※着火での仕様、及びオーブントースター、並びにオーブンレンジのグリル機能での使用は、シートが燃えることがありますのでおやめください。
※250℃より高い温度での使用、及び250℃で20分以上の使用は、シートが燃えることがありますのでおやめください。
ラップ・ホイル・キッチンペーパー の新着商品
カテゴリ


































