住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 溝入れ・突っ切り
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
06383221
品番
CNMG120408N-GU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,700
この商品は
173
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AC700G
種別
ネガ
形状
菱形80°
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
5.16
等級
M級
切刃長さ(mm)
12.9
内接円直径(Φmm)
12.7
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
ノーズ半径r(mm)
0.8
ブレーカ
一般切削用 ポッキータイプ
メーカー従来品番
CNMG432EGU
穴の有無
あり