※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東日製作所
トルクドライバチェッカ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
トルク測定範囲(N・m)
2-60
注文コード
06383688
品番
DLC60CN
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
トルク測定範囲
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
クイックチェックで10秒測定
上下限値を登録することで表示部の色でチェック結果が一目でわかります。
電源(V)
本体:DC5(USB TYPE-C端子)
消費電力(W)
5以下
表示
ブラックマスク液晶(白・赤・青)
データ出力
USBコネクタ(TYPE-C)対応シリアル通信
トルク測定範囲(N・m)
2-60
統計機能
処理:サンプル数、最大値、最小値、平均値
データメモリ
1000データ
測定方向
右方向
測定モード
PEAK/RUN
リセット
マニュアル/オート(0.1-5.0秒任意設定可能)
トルク測定範囲(cN・m)
1目盛:0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ACアダプターは付属しておりません、別途「型式:BA-7」が必要となります。
※トルクレンチには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。