スパナ型マーキングトルクレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トルク測定範囲(N・m)●1目盛:0.5●最小〜最大:10〜50 注文コード06383740 品番MPCL50NX15D
参考基準価格(税別)¥56,700 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980
この商品はトルク測定範囲など6種類から選べます 他の種類を見る

スパナヘッド交換式プリロック形マーキングトルクレンチMPCLシリーズはトルク目盛付き。締付トルクの調整が可能なプリロック形です。
設定トルクに達すると自動的にナット(ボルト)側面角部にマーキングします。
従来の「トルクレンチで締付け」→「ペンでマーク」の作業で発生していた、「マークだけ付けた締め忘れ」 がありません。
MPCLシリーズのトルクレンチ本体は3機種あり、締付けトルク範囲は10〜140N・mまで対応可能。
MPCLの交換ヘッド「MSH15Dシリーズ」はMCSPシリーズと共通。15種あり、二面幅W10-32mmのナット(ボルト)に対応します。

トルク測定範囲(N・m)●1目盛:0.5●最小〜最大:10〜50 最大トルク時の手力(N)174 適合交換ヘッドMSH15D
注意
※MPCLシリーズには専用の交換ヘッド「MSHシリーズ」(別売品)が必要です。通常の「SHシリーズ」は使用できません。
※マーカーピン、マーカーは別売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする