※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパナ型マーキングトルクレンチ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トルク測定範囲(N・m)●1目盛:1●最小〜最大:30〜140 注文コード06384081 品番MPCL140NX15D(トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥75,100 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品はトルク測定範囲など6種類から選べます 他の種類を見る

スパナヘッド交換式プリロック形マーキングトルクレンチMPCLシリーズはトルク目盛付き。締付トルクの調整が可能なプリロック形です。
設定トルクに達すると自動的にナット(ボルト)側面角部にマーキングします。
従来の「トルクレンチで締付け」→「ペンでマーク」の作業で発生していた、「マークだけ付けた締め忘れ」 がありません。
MPCLシリーズのトルクレンチ本体は3機種あり、締付けトルク範囲は10〜140N・mまで対応可能。
MPCLの交換ヘッド「MSH15Dシリーズ」はMCSPシリーズと共通。15種あり、二面幅W10-32mmのナット(ボルト)に対応します。

トルク測定範囲(N・m)●1目盛:1●最小〜最大:30〜140 最大トルク時の手力(N)332 適合交換ヘッドMSH15D
注意
※MPCLシリーズには専用の交換ヘッド「MSHシリーズ」(別売品)が必要です。通常の「SHシリーズ」は使用できません。
※マーカーピン、マーカーは別売となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする