※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル増値トルクレンチ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06384117 品番 CTB500N2X22D(トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。
東日独自の新・増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(*PAT.PEND)
個人差無く、増締トルクが計測できます。
内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。
ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。
EU圏内でも安心して使用可能。

使用温度範囲(℃)0〜40 電源ニッケル水素電池 表示7セグメントLED 4桁 10mm、14セグメントLCD 6桁 7mm、7セグメントLCD 4桁 3mm 連続使用時間約20時間 データ出力RS232C準拠(2400-19200bps)、USBコネクタ対応シリアル出力 トルク測定範囲(N・m)●1目盛:0.5●最小〜最大:100〜500 最大トルク時の手力(N)549.5N・m 充電時間約3.5時間 データメモリ999データ(M-2の時は99データ) 電池残量表示4段階 合否判定LED:2色(青・赤)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする