曜日別特売
LES3233 キッチンペーパーハンガーレギュラー オークス 06386917

LES3233 キッチンペーパーハンガーレギュラー オークス 06386917
LES3233 キッチンペーパーハンガーレギュラー オークス 06386917
LES3233 キッチンペーパーハンガーレギュラー オークス 06386917
LES3233 キッチンペーパーハンガーレギュラー オークス 06386917
LES3233 キッチンペーパーハンガーレギュラー オークス 06386917

キッチンペーパーハンガーレギュラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
グレー
内容量1個注文コード06386917品番LES3233
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

キッチンペーパーのロールタイプを簡単に1枚ずつ切ることができます。鋼板なのでレシピやメモ紙をマグネットで貼り付けられます。繰り返し使用できる粘着シート付きだから設置も簡単。

付属品補助取付けネジ2本材質本体:鋼板(アクリル樹脂焼付塗装)、開口部フタ:ABS樹脂、粘着シート:PETフィルムグレー最大積載量(kg)1
注意
※キッチンペーパーは、ロールタイプで直径12cm×幅24.5cm以内の物をご使用ください。棚板の厚み2.5cm以下、後ろに12cm以上の空きのある場所に取り付けてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする