製品画像

造作部材 床見切(12T継手タイプ) 900長

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06387118 品番MT7101-21PF
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

居室にアクセントを演出。
多彩な部材で空間に統一感を持たせます。

用途造作部材〜hapia システム造作部材〜出隅/見切 長さ(mm)900 厚さ(mm)15 記号色柄記号:PF 色(柄)キャメルブラウン 製品幅(mm)25 適合部位造作部材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする