製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 造作材
DAIKEN(旧:大建工業)の 見切り
造作部材 床見切(12T継手タイプ) 900長
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06387127
品番
MT7101-21PG
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
居室にアクセントを演出。
多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途
造作部材〜hapia システム造作部材〜出隅/見切
長さ(mm)
900
厚さ(mm)
15
記号
色柄記号:PG
色(柄)
スモークグレー
製品幅(mm)
25
適合部位
造作部材