※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タマローリー

(11件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06387744 品番 AT-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。

容量(L)100 幅(mm)680 奥行(mm)500 高さ(mm)451 仕様別売りソケット装着可 トラスコ品番458-7910 材質高密度ポリエチレン イエロー 排水口内径35 注水口内径(mm)360 商品タイプ本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※荷受け時にフォークリフトのご用意が必要となります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※一部配送できない地域がございます。※個人宅配送不可
※現場への配送は致しかねます
※ご不在等持ち戻りとなり再配達や保管期限を超過しキャンセル対応となった場合 再配達料・返品手数料が発生しご請求となる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:289

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-28
用途:
室内仮設空調用ドレン排水移動タンクとして使用
新栄建設 有限会社 様 (建設業・工事業)

しっかりとした作りで軽量、取扱いが良い商品。
移動排水用として使用する為、排水バルブセットCと組み合わせにして使用。
移動後の排水もスムーズで取り扱いのよい商品です。

対象商品:
06387787
2024-07-18
用途:
一斉防除
農事組合法人みむろファーム 様 (農・林・水産業)

給水した容量が外から確認でき、軽量のため一人で軽トラックに積めて使い易かった。

2024-09-20
用途:
農業

100リットル満杯にすると一輪車で運ぶのは容易ではないが頑丈で長持ちしそう
蓋がゴム製であったら良いなと大思います

対象商品:
06387753
2023-04-26
用途:
チラーメンテナンス用 洗浄剤タンクとして

以前、500L版を購入したので、洗浄剤専用として今回チョイス。
ドレン口はタンクを水平にしても全量は排水できないので、タンク内部の洗浄する際は残渣に注意のこと。
構造上仕方ないので、用法用途を絞って使うとよい。
容量目盛りはドレン口側のみしかない。全周に目盛り延長用のモールド(点状で良い)があると使いやすいですね。

4人が参考にしています
対象商品:
06387744
2023-05-29
用途:
集会所の簡易水洗
橋本テクニカ 様

井戸が使えなくなったので、室内に設置して小型ポンプで水道配管に接続するのに買いました。手頃な大きさと価格に満足です。

対象商品:
06387762
2020-10-19
用途:
実験

装置関連の実験にて購入しました。しっかりしており購入してよかったです

2人が参考にしています
対象商品:
06387814
2014-03-04
用途:
機械部品洗浄用のバッチ式タンクとして使用。

梱包のビニール袋をもう少し丈夫なものに変更してほしい。
重量物で無いので、比較的移動が楽ですが(引きずる)出来れば付属で車輪があれば一人で運べるので移動がスムーズになります。また色展開がもっとあれば区分けが出来るので用途によっては識別ができると思います。
(黄色、赤色、青色、緑色など)現在、弊社で使用している二次タンクと洗浄用タンクの区別ができないので、色で識別出来れば助かります。
最後にドレンバルブ(コック)は標準で付けてほしい。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーにフィードバックし、品質改善の参考にしてもらうよう依頼しておきます。

対象商品:
06387814
2012-01-29
用途:
農業用
農・林・水産業

安価で丈夫な上に、省スペースだと思います。
蓋部の径も大きいので掃除もし易いと感じました。
バルブをつけると本体より出てしまいますが、排水性を考えると現状でOKです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローリータンクの特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/824/
2023-02-17

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする