磁気スイッチ付LEDモジュール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06387766 品番ADMGLWIB
参考基準価格(税別)¥722 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 極細0.3mmリード線によりLEDを引き出し、配置の自由度が大幅に向上しました。 リード線が極細のため、1/144などの小スケールモデルの頭部などにも手軽に組み込み可能です。 直接の接触なしで各所の点灯ギミックを作動できるため、ポージング等への影響を最小限に抑えることが可能です。 薄いプラスチックやアクリル等の外から磁石を近づけてもスイッチングが可能です。 余裕のあるスペースにスイッチ部分を仕込み、狭所へリード線の先のLEDのみを配置するなど、より細やかな設置に対応できます。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3Vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな6色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。

寸法(mm)11×11×5(突起物除く) 電源CR927 3Vボタン電池(別売り) 長さ(cm)リード線:約20 消費電力(mA)約10 LED色アイスブルー 保証期間6か月 LED寿命(時間)およそ3万 入数(個)1 リード線径(Φmm)0.3
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする