コダマ樹脂
コダマ樹脂の コンテナー
コダマ樹脂の 大型容器
コダマ樹脂の ローリータンク
タマローリーたて型
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06387875
品番
AV-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
容量(L)
300
幅(mm)
730
奥行(mm)
730
高さ(mm)
960
トラスコ品番
105-9818
材質
高密度ポリエチレン
色
イエロー
アズワン品番
64-5019-60
商品タイプ
本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000