AFF WARE
AFF WAREの オフィスインテリア
AFF WAREの 傘・傘立て
AFF WAREの 傘
AFF晴雨兼用 折りたたみ日傘専用ケース付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06389175
品番
AFF-OKU001-PR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
紫外線カット率99.9%の晴雨兼用折りたたみ傘です。8本の骨組みで丈夫な構造になっております。
付属品
専用ケース
仕様
手動式
材質
スチール、UV加工生地
色
パープル、内側:黒
質量(g)
収納時:355
タイプ
晴雨兼用・折畳傘
直径(Φcm)
95
紫外線カット
UPF50+
入数
1
骨数(本)
8
収納時寸法(cm)
20×7×6