三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の シーリングライト
居室用シーリング 調色・調光タイプ 12畳用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06389419
品番
EL-CP5217M1HZ
参考基準価格(税別)
¥66,200
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
シンプルでスリムな形状のトリムレスタイプ
電球色から昼光色までの調色が可能
100%〜約1%までお好みに合わせて明るさ調整可能
12畳用
6500K(昼光色)〜2700K(電球色)
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
45.1
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700〜6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:116.9
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
5275
調光の可否
可
適用畳数
12畳用
調色の可否
可